BOCCHIOTTI SPA - IBOB04261 SBN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm
Farbe - weiß
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892600841
Artikelnummer
IBOB04261
Herstellernummer
B04261
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
81 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
22 mm
Farbe:
weiß
Bestückung:
ohne
Halogenfrei:
ja
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
9001
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


