Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03596 TPT SBNI W TAPPO TERM. SCATOLA BATT. - B03596

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03596 TPT SBNI W TAPPO TERM. SCATOLA BATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892567335

Artikelnummer

IBOB03596

Herstellernummer

B03596

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK07

Vorprägungen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Tappo terminale di chiusura laterale per scatola porta apparecchi universali (codici SBNI 4-3 e SBNI 6) linea TBN. Realizzato in materiale plastico autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Fissabile su entrambi i lati, destro e sinistro, grazie alla sua forma simmetrica.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie