Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG54952 GREEN HALO 80 80W 230V R7S

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG54952 GREEN HALO 80 80W 230V R7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lichtstrom - 1380 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 2900 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219595911

Artikelnummer

BEG54952

Herstellernummer

54952

Hersteller

BEG

Lampenleistung:

80 W

Lichtstrom:

1380 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

80 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

8 mm

UV-Schutz:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Lampada alogena lineare ad alta efficienza con doppio attacco e filamento a tripla spirale