BEGHELLI - BEG54952 GREEN HALO 80 80W 230V R7S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 80 W
Flusso luminoso - 1380 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219595911
Codice prodotto
BEG54952
Cod. produttore
54952
Produttore
BEG
Potenza della lampada:
80 W
Flusso luminoso:
1380 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
80 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
8 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
80 kWh