Startseite

AVE - AVE45364 ARMATURA 1-4MOD.X FRUTTI SPECIALI - 45364

KopierenKopieren
AVE - AVE45364 ARMATURA 1-4MOD.X FRUTTI SPECIALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379041411

Artikelnummer

AVE45364

Herstellernummer

45364

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Armatura 1-4 moduli per l installazione di tutti i prodotti che per ragioni di dimensioni non possono essere installati nelle armature standard sistema 45 Ave quali: - prese rasoio cod. 45...33RS - microautomatici 3KA cod. 45...52NX6,45...52NX10, 45...52NX16