ARNOCANALI SPA - ARNKI60120.3 ANGOLO INTERNO 120X60 BIANCO - KI60120.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
4 ST
EAN
8018138142938
Artikelnummer
ARNKI60120.3
Herstellernummer
KI60120.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


