Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARNOCANALI SPA - ARNKA60120.3 ANGOLO ESTERNO 120X60 BIANCO - KA60120.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA60120.3 ANGOLO ESTERNO 120X60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8018138142778

Artikelnummer

ARNKA60120.3

Herstellernummer

KA60120.3

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi