Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKPW1873.2 CURVA PIANA X KP1873 NERO - KPW1873.2

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKPW1873.2 CURVA PIANA X KP1873 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer - 7021

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138144680

Artikelnummer

ARNKPW1873.2

Herstellernummer

KPW1873.2

Hersteller

ARN

Breite:

75 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Curva piana per canale a pavimento e parete

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie