ARNOCANALI SPA - ARNKPW1252.5 CURVA PIANA X KP1252 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
RAL-Nummer - 8014
Packung
1 ST
EAN
8018138144727
Artikelnummer
ARNKPW1252.5
Herstellernummer
KPW1252.5
Hersteller
ARN
Breite:
50 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Curva piana per canale sovrapavimento Colore marrone


