ARNOCANALI SPA - ARNKA1010.3 ANGOLO ESTERNO 10X10 BIANCO - KA1010.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 10 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8018138170436
Artikelnummer
ARNKA1010.3
Herstellernummer
KA1010.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


