ARNOCANALI SPA - ARN6700S.3 SCATOLA DERIVAZIONE 115X115 BIANCO - 6700S.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 115 mm
Breite - 115 mm
Tiefe - 53 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8018138143355
Artikelnummer
ARN6700S.3
Herstellernummer
6700S.3
Hersteller
ARN
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione con separatore, per canale porta cavi e porta apparecchi
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


