ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-110-2 Banana plug 2mm - Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftdurchmesser - 2 mm
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8017443606593
Artikelnummer
ALP20-110-2
Herstellernummer
20-110-2
Hersteller
ALP
Stiftdurchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottoneplaccato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 2.1mm Diametro Pin: 2mm






