pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-110-2 Banana plug 2mm - Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del perno - 2 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443606593

Codice prodotto

ALP20-110-2

Cod. produttore

20-110-2

Produttore

ALP

Diametro del perno:

2 mm

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottoneplaccato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 2.1mm Diametro Pin: 2mm