Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-110-1 Banana plug 2mm - Red

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftdurchmesser - 2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443606586

Artikelnummer

ALP20-110-1

Herstellernummer

20-110-1

Hersteller

ALP

Stiftdurchmesser:

2 mm

Farbe:

rot

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone placcato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 2.1mm Diametro Pin: 2mm