ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-110-1 Banana plug 2mm - Red

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 2 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606586
Codice prodotto
ALP20-110-1
Cod. produttore
20-110-1
Produttore
ALP
Diametro del perno:
2 mm
Colore:
Rosso
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone placcato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 2.1mm Diametro Pin: 2mm






