AEG HAUSGERATE - AGZ914915516 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp AqCo Pr - 914915516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:597 mm, Tiefe:636 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53,4 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":9 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":50 l, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":76 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


