Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ914913590 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr - 914913590

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ914913590 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:596 mm, Tiefe:547 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53,4 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":43 l, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G