Startseite

ABB SPA - ABBCPS20G-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.20MM 50M GY - CPS20G-50-CV0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 50000 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363406914

Artikelnummer

ABBCPS20G-50-CV0

Herstellernummer

CPS20G-50-CV0

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

50000 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto ABB - serie/ modello ABBCPS20G-50-CV0 - - CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.20MM 50M GY