ABB SPA - ABB41C08X12 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 8M - 41C08X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126107906
Artikelnummer
ABB41C08X12
Herstellernummer
41C08X12
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
232 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
108 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
212 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
79 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
230 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
73 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein


