ABB SPA - ABB1SEP620011R3000 ZLBM1-3P-M12 SEZ.VERT. FUS.NH1 VITI M12 - 1SEP620011R3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
781 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7025840088233
Artikelnummer
ABB1SEP620011R3000
Herstellernummer
1SEP620011R3000
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Kabeleinführung:
unten
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


