Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100472R1 XT5S 400 EKIP DIP LSIG IN=250 4P F F - 1SDA100472R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100472R1 XT5S 400 EKIP DIP LSIG IN=250 4P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...2500 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...2500 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056221005494

Artikelnummer

ABB1SDA100472R1

Herstellernummer

1SDA100472R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Verlustleistung:

8 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 250. XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=250 4p F F