ABB SPA - ABB1SDA083664R1 T5V-HA 400 TMA 320-3200 3P F F 800V AC - 1SDA083664R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 800...800 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 224...320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1600...3200 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Tmax
EAN
8015644905064
Artikelnummer
ABB1SDA083664R1
Herstellernummer
1SDA083664R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
800...800 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
224...320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600...3200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


