Startseite

ABB SPA - ABB1SDA083660R1 T4V-HA 250 TMA 125-1250 3P F F 800V AC - 1SDA083660R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA083660R1 T4V-HA 250 TMA 125-1250 3P F F 800V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 87.5...125 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644905026

Artikelnummer

ABB1SDA083660R1

Herstellernummer

1SDA083660R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

87.5...125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

800...800 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

625...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

T4V-HA 250 TMA 125-1250 3p F F 800V AC

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie