Startseite

ABB SPA - ABB1SDA081045R1 T5H 400 EKIP E-LSIG IN=320A 3P F F - 1SDA081045R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA081045R1 T5H 400 EKIP E-LSIG IN=320A 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 57.6...320 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 192...192 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...3680 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644875824

Artikelnummer

ABB1SDA081045R1

Herstellernummer

1SDA081045R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

57.6...320 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

192...192 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...3680 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20