Startseite

ABB SPA - ABB1SDA074637R1 XT1N 125 TMF 30-500 3P F F UL/CSA - 1SDA074637R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA074637R1 XT1N 125 TMF 30-500 3P F F UL/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Bemessungsspannung - 347...600 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...30 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 500...500 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

179 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644785048

Artikelnummer

ABB1SDA074637R1

Herstellernummer

1SDA074637R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bemessungsspannung:

347...600 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...30 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

500...500 A

Verlustleistung:

1.8 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

XT1N 125 TMF 30-500 3P F F UL CSA