Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073915R1 E4.2 W FP IU=4000 OR V VERSION 3P HR HR - 1SDA073915R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073915R1 E4.2 W FP IU=4000 OR V VERSION 3P HR HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644778484

Artikelnummer

ABB1SDA073915R1

Herstellernummer

1SDA073915R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

4000 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

E4.2 W FP IU 4000 OR V VERSION 3P HR HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA