Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073907R1 E1.2 W FP IU=1600 3P HR HR - 1SDA073907R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073907R1 E1.2 W FP IU=1600 3P HR HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.587 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644778408

Artikelnummer

ABB1SDA073907R1

Herstellernummer

1SDA073907R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

E1.2 W FP IU 1600 3P HR HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA