Startseite
Neu

ABB SPA - ABB1SDA061841R1 T5S 600 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 600 3P F F - 1SDA061841R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061841R1 T5S 600 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 600 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 240...600 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 360...5700 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 900...5700 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644643669

Artikelnummer

ABB1SDA061841R1

Herstellernummer

1SDA061841R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

600...600 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

240...600 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

360...5700 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900...5700 A

Verlustleistung:

37.1 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA061841R1 - INTERRUTTORE TMAX T5S 600 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 600