Startseite

ABB SPA - ABB1SDA061669R1 T6N 800 UL/CSA PR221DS-LS/I 600 4P F F - 1SDA061669R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061669R1 T6N 800 UL/CSA PR221DS-LS/I 600 4P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 240...600 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

912 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644642082

Artikelnummer

ABB1SDA061669R1

Herstellernummer

1SDA061669R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

240...600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...6000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...6000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

18 W

Codice Ordine: 1SDA061669R1 - INTERRUTTORE TMAX T6N 800 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-LS/I R 600