Startseite

ABB SPA - ABB1SDA061658R1 T6H 800 UL/CSA TMA 600-6000 3P F F - 1SDA061658R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061658R1 T6H 800 UL/CSA TMA 600-6000 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 420...600 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

839 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644641573

Artikelnummer

ABB1SDA061658R1

Herstellernummer

1SDA061658R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

420...600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3000...6000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

18 W

Codice Ordine: 1SDA061658R1 - INTERRUTTORE TMAX T6H 800 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 600 I3=3000...6000 A

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie