Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060359R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=630 T6 630 4P - 1SDA060359R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 945 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628277

Artikelnummer

ABB1SDA060359R1

Herstellernummer

1SDA060359R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

945 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

7560 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.PR222DS P-LSI IN 630 T6 630 4P

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie