Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059170R1 E1B 1000 PR121/P-LI IN=1000A 3P W MP - 1SDA059170R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059170R1 E1B 1000 PR121/P-LI IN=1000A 3P W MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1500...15000 A

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Emax

EAN

8015644615314

Artikelnummer

ABB1SDA059170R1

Herstellernummer

1SDA059170R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

42 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...15000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E1B 1000 PR121 P-LI IN 1000A 3P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO