Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058165R1 T5H 400 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 300 3P F F - 1SDA058165R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 300 A

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 120...300 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

358 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644604301

Artikelnummer

ABB1SDA058165R1

Herstellernummer

1SDA058165R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

300 A

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

120...300 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

180...3000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

450...3600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

9.3 W

Codice Ordine: 1SDA058165R1 - INTERRUTTORE TMAX T5H 400 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 300

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie