Startseite

ABB SPA - ABBVM4 Verriegelung - VM4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVM4 Verriegelung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523130609

Artikelnummer

ABBVM4

Herstellernummer

VM4

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Interblocco meccanico, comprende 2 clip di fissaggio (BB4) per tenere uniti entrambi i contattori

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie