Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054897R1 Motorantrieb - 1SDA054897R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054897R1 Motorantrieb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560256

Artikelnummer

ABB1SDA054897R1

Herstellernummer

1SDA054897R1

Hersteller

ABB

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Codice Ordine: 1SDA054897R1 - COMANDO A MOTORE 220...250V CA-CC T4-T5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie