SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH318 PrismaSet XS CARTONGESSO 3x18 porta fumè TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Reihen:
3Breite in Teilungseinheiten:
18Transparenter Deckel/Tür:
jaHaupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481099815
Artikelnummer
SNRLVSXH318
Herstellernummer
LVSXH318
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
486 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
660 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
129 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
456 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
86 mm
Einbauhöhe:
630 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein