SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM424 PrismaSet XS parete 4x24 porta vetro trasparente 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Transparenter Deckel/Tür:
jaHaupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481072948
Artikelnummer
SNRLVSXM424
Herstellernummer
LVSXM424
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
550 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
750 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
168 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
155 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein