SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM213 PrismaSet XS parete 2x13 porta fumè 1 TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Reihen:
2Transparenter Deckel/Tür:
jaHaupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 13
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606482040854
Artikelnummer
SNRLVSXM213
Herstellernummer
LVSXM213
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
13
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
302 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
450 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
145 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
135 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein