SIEMENS - SIE5SV34146 DIFF. 2P 40A 0,1A TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 ABemessungsstrom:
40 AHaupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 17.65 kg CO2 eq.
EAN
4001869429687
Artikelnummer
SIE5SV34146
Herstellernummer
5SV34146
Hersteller
SIE
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C