Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175944 WDKH-E60110LGR ELEMENTO TERMINALE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175944 WDKH-E60110LGR ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

60 mm

Breite:

110 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 110 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195814863

Artikelnummer

OBO6175944

Herstellernummer

6175944

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

110 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Testata di chiusura per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175944 - WDKH-E60110LGR ELEMENTO TERMINALE HALOFR