Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175634 WDKH-A60090RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175634 WDKH-A60090RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814085

Artikelnummer

OBO6175634

Herstellernummer

6175634

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175634 - WDKH-A60090RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO