SIEMENS - SIE5SV36214 Interruttore differenziale, a 2 poli, tipo B, con breve ritardo, In: 16 A, 300 mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Fehlerstrom-Typ:
BBemessungsfehlerstrom:
300 AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869548906
Artikelnummer
SIE5SV36214
Herstellernummer
5SV36214
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C