SIEMENS - SIE5SL44328 INT. MT 4P D32 ICN 10000A - 5SL44328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441825
Artikelnummer
SIE5SL44328
Herstellernummer
5SL44328
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
10.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di cortocircuito: 10 kA
- Poli: 4 poli
- Corrente nominale: 32A
- Installazione: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Tipi disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N
- Accessori: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Facile installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Cablaggio semplificato mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Varietà di opzioni grazie ai numerosi tipi e accessori disponibili.
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Soluzioni sicure per edifici residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 32A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie