Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung (IEC 60309)
Gli innesti e spine antideflagranti rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza nelle aree ad alto rischio di esplosione. Progettati secondo la normativa IEC 60309, questi connettori elettrici offrono robustezza e affidabilità, assicurando una connessione sicura degli apparecchi elettrici in ambienti pericolosi. Scegliere accessori di questo tipo significa investire nella protezione degli operatori e nella sicurezza delle attrezzature, riducendo al minimo i rischi associati alle atmosfere esplosive.
120 Produkte
Nennstrom: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 4
Nennstrom: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 3
Nennstrom: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
Nennstrom: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
Nennstrom: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl: 4
Nennstrom: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 3
Nennstrom: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
Nennstrom: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 3
Nennstrom: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
Nennstrom: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 5
Nennstrom: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 5
Nennstrom: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
Nennstrom: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren