Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Scopri i vantaggi dei light scanner con mascheramento dello sfondo, strumenti essenziali per la cattura e l'analisi dei dati luminosi. Questi dispositivi sono progettati per filtrare efficacemente gli elementi di fondo, garantendo misurazioni precise e un'elaborazione dei dati ottimizzata. Utilizzati in settori come l'automazione industriale e il controllo qualità, i light scanner migliorano l'efficienza operativa e la qualità delle informazioni, permettendo alle aziende di prendere decisioni informate basate su segnali luminosi pertinenti.
464 Produkte
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 15 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Tastweite: 0...50 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsschaltabstand: 800 mm
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 0 mA
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...24 V
Bemessungsschaltabstand: 300 mm
Schutzart (IP): IP65
Max. Ausgangsstrom: 35 mA
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom: 40 mA
Mit Reflektor: ja
Tastweite: 0...3000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Vorausfallmeldung: nein
Mit Reflektor: nein
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Tastweite: 0...2000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom: 50 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10.8...26.4 V
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Vorausfallmeldung: nein
Mit Reflektor: nein
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8
Vorausfallmeldung: nein
Mit Reflektor: nein