Startseite

OMRON - OMRE3ZMT86-22348600 SENSORE- MIN.ACCIAIO SBARR.15M PNP CON.M - E3ZMT86-22348600

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3ZMT86-22348600 SENSORE- MIN.ACCIAIO SBARR.15M PNP CON.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648235815

Artikelnummer

OMRE3ZMT86-22348600

Herstellernummer

E3ZMT86-22348600

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

10.8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

21 mm

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

1 ms

Höhe des Sensors:

32.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Miniatura acciaio cc radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8