Startseite

Schütze und Motorschutzvorrichtungen

Un contattore è un dispositivo elettrico che viene utilizzato per accendere o spegnere un circuito elettrico. È considerato un tipo speciale di relè. Tuttavia, la differenza fondamentale tra contattore e relè è che il contattore viene utilizzato in applicazioni nelle quali sono presenti carichi elettrici elevati, mentre il relè viene utilizzato per applicazioni con correnti inferiori. I contattori possono essere facilmente montati sul campo e sono di dimensioni compatte. In genere, questi dispositivi elettrici sono dotati di contatti multipli. Noto commercialmente anche con il termine tecnico di teleruttore, è presente in ogni impianto elettrico di automazione industriale. I contattori sono abbinati a motori, trasformatori e riscaldatori. Il teleruttore è soggetto ad usura nel tempo ma per limitare questo fattore i contatti sono realizzati in materiale argentato in modo da mantenere la conduzione di energia in caso di ossidazione. Tipologia di contattori Esistono vari tipi di contattori e ogni tipo ha il proprio set di funzionalità, capacità e applicazioni. I contattori possono interrompere la corrente, da pochi ampere a migliaia di ampere, e tensioni da 24 VDC a 440 VAC. Questi dispositivi elettrici sono disponibili in varie dimensioni, più aumenta la potenza del carico più aumenta la dimensione dei contatti e della bobina che li manovra. Vantaggi ● Risparmio corrente elettrica: grazie al teleruttore il consumo dell’energia elettrica avviene solo quando necessario. ● Mantenimento dell’impianto: evitando sovraccarichi di potenza e senza l’utilizzo degli scaricatori di tensione, l’impianto, con all'interno un contattore, è preservato da guasti tecnici. Applicazioni L’uso industriale più comune dei contattori è il controllo dei motori elettrici. Il contattore viene utilizzato nei processi industriali con reti monofase da 220V e reti trifase da 380V per il comando a distanza dei macchinari e dei motori, mantenendo alto il livello di sicurezza. Principali Brand per i Contattori distribuisce una vasta gamma di contattori per ogni necessità e prodotti dei migliori marchi come Schneider Electric, ABB, Siemens, Eaton, Lovato. I contattori sono disponibili di diversa tipologia per adattarsi a qualsiasi esigenza.

9030 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 55 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 42...48 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP65

    • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

    • Ausführung: Aufbau

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0

    • Anzahl der Kontakte als Schließer: 2

    • Anzahl der Kontakte als Öffner: 1

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 220...240 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 290 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC/DC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 440...480 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 335 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC/DC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 60...60 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 165 A

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 165 A

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0

    • Anzahl der Kontakte als Schließer: 0

    • Anzahl der Kontakte als Öffner: 1

    • Kopieren
    • Kopieren
    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7.5 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 42...42 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 55 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 48...48 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.7 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 28 A

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 13 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: DC

    • Bemessungssteuerspeisespannung DC: 60...60 V