Sicherheitserkennung
8312 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart der Betriebsspannung: DC
Versorgungsspannung DC: 20.4...28.2 V
Leistungsaufnahme: 7.1 W
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2
Art der Betätigung: Transponder
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 18 mm
Versorgungsspannung DC: 30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 2800 N
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: NPN
Breite des Sensors: 39 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2
Anzahl der Schutzfelder: 1
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 2000 N
Mit Statusanzeige: nein
Breite des Sensors: 32 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 400 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN