Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D3CE1SQK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS D3CE1SQK-F41

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D3CE1SQK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851575631

Artikelnummer

PZZNS D3CE1SQK-F41

Herstellernummer

NS D3CE1SQK-F41

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 1 ingresso di attivazione elettromagnete IE1; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessione in serie con connettori a Y, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.