Sicherheitserkennung
7601 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung: Grundgerät
SIL nach IEC 61508: 3
Schutzfeldhöhe: 680 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 720 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
Schutzfeldhöhe: 800 mm
Schutzart (IP): IP69K
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 880 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Mit Fluchtentriegelung: nein
- Kopieren
- Kopieren
Höhe des Sensors: 192 mm
Breite des Sensors: 42 mm
Zuhaltekraft: 1500 N
Gehäusebauform: Quader
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 4
Höhe des Sensors: 152 mm
Breite des Sensors: 102 mm
Gehäusebauform: Quader
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 560 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
Mit Statusanzeige: ja
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 4
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 9750 N